• Dear customers, due to maintenance work, the eShop will be unavailable on Saturday, May 23 from 07:00 a.m. till 03:00 p.m. (CET). We apologize for any inconvenience.

Dispozitiv de prindere cu unitate de echilibrare, hidraulic

Cod articol.: 558640
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Lungime 60,5 mm
Diametru total 80 mm
Atingerea distanței 23 mm
Greutate totală 2.200 g
Tip produs Apucător cu gheară

Identificare și clasificare

Cod articol 558640
EAN / GTIN 4020772019518
Număr producător 558640
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Clește de prindere cu unitate de echilibrare, hidraulic, pentru manipularea piesei de prelucrat în mașina-unealtă.

Caracteristică:

  • Presiune de lucru
    P min: 35 bar
  • Presiune de lucru
    P max: 40 bar
  • Cursă: 23 mm
  • Forță de prindere F: 250, 500, 1000 N.
  • greutate: 2200 g
  • C: +/- 3°
  • ØD: 80 mm
  • ØD1: 25 mm
  • Circuit de defecțiune ØDs: 80,0 mm
  • L1: 60,5 mm
  • L3: 55 mm
  • Extindere clește de prindere L5: 80 mm
  • Z: 5 mm