Bandă de şlefuit Cubitron™II 947A 120

Cod articol: 558444 120

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    7,20 € / buc.
  • de la 6 buc.
    6,00 € / buc.
La cerere
În stoc
66 livrabil imediat
  • Prescurtare pentru material abraziv: Ceramică
  • Conţinut de fier, sulf şi clor: <0,1

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Cubitron™II 947A
Prescurtare pentru material abraziv Ceramică
Granulaţie 120
Conţinut de fier, sulf şi clor <0,1 %
Lăţime bandă de şlefuit 50 mm
Lungimea benzii de şlefuit 1.000 mm
Tip produs Bandă de şlefuit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 558444 120
EAN / GTIN 4054596017160

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
35
Oţel < 900 N/mm²
 
32
Oţel < 1400 N/mm²
 
20
Oţel < 55 HRC
 
32
Oţel < 60 HRC
 
25
Oţel < 67 HRC
 
20
INOX
 
18
Ti
 
10
GG(G)
 
30
CuZn
 
35
Uni
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Cubitron™ II Bandă de şlefuit 947A cu granulaţie ceramică cu formă precisă şi oxid de aluminiu pe strat uşor de ţesătură X. Bandă de şlefuit flexibilă pentru lucrări pretenţioase de şlefuit pe maşini operate manual şi maşini cu bandă lungă. Şlefuire la rece prin material abraziv suplimentar.
Ţesătură X (flexibilă) pentru maşini operate manual şi maşini cu bandă lungă.

Aplicaţie:

Pentru prelucrarea tuturor oţelurilor, recomandată în special pentru materialele greu de prelucrat cum ar fi oţelul aliat, inoxul, aliajele de nichel, cromul, titanul, aluminiul.

Notă:

Alte granulaţii, calităţi şi dimensiuni se livrează la cerere în conformitate cu cantitatea minimă de livrare a producătorului. În lipsa indicaţiilor necesare la comandă, livrarea se realizează cu liant standard. Benzile de şlefuit pentru maşini de satinat sunt prezentate începând cu Cod 568526.