Clemă de blocare orizontală cu mâner negru

Cod articol.: 558057
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 558057
EAN / GTIN 4020772018917
Număr producător 558057
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Clemă de blocare orizontală cu mâner negru, galvanizat și pasivat.
Nituri din oțel inoxidabil care rulează în bucșe întărite. Cârlig călit. Punctele de lagăr sunt lubrifiate. Mâner ergonomic, rezistent la ulei, cu suport mare pentru mâini și componentă moale.
Complet cu contrasuport.

Caracteristică:

  • Dimensiuni: 3
  • F1: 3,2kN
  • Greutate: 330 g
  • Dimensiuni: 3
  • B min: 53,5
  • B max: 101
  • C: 19
  • C1: 14
  • D: 6,5
  • ØD1: 6
  • E min: 48,5
  • E max: 96
  • H: 19
  • H1: 70,0
  • H2: 136,0
  • K: 8,0
  • L min: 169
  • L max: 216
  • L1: 93
  • M: 24,5-32,0
  • N: 48,0
  • P: 35,0