Set de role economice din pânză abrazivă (A) maro KK 114 F, 25 mm × 50 m, Număr de role diferite: 10

Cod articol.: 557880 10
Setați prețul 10 bucăți (0,53 € / 1 Metre)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de role diferite Setați prețul 10 bucăți (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie KK114F
Denumirea producătorului VSM KK 114 F
Material abraziv lățime 25 mm
Material abraziv lungime 50.000 mm
Disc purtător ţesătură
Suport de material abraziv Ţesătură
Liant Rășină și rășină sintetică
Culoarea maro
Conținut unitate bucată
Tip produs Bandă de şlefuit
Materiale abrazive corindon normal (A)
Recomandat pentru material oțel
Grupă de materiale multimaterial

Identificare și clasificare

Cod articol 557880 10
EAN / GTIN 2050001030351
Număr producător 557880 10

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastic, GRP
 
Lemn
 
Lăcuit
 
Uni
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Ţesătură deasă de bumbac uniform acoperită cu corindon normal (A) cu liant de răşină sintetică. Granulaţie cu aderenţă foarte bună, putere de şlefuire înaltă şi durabilitate ridicată. Lungime 50 m, ambalaj cu lamă de rupere.
Tip VSM KK 114 F: Ţesătură maro, pentru solicitare extrem de mare. Deosebit de maleabil, rezistent la ulei şi petrol, poate fi rupt drept în lungime, cu muchii curate, fără a se destrăma.
Lungime 50 m, ambalaj cu cuţit de desprins integrat.
10 buc. = Set complet cu câte 1 rolă economică granulaţie 40 până la 400.

Aplicaţie:

Pentru şlefuirea manuală a metalului, dar şi pentru toate celelalte materiale.