Rolă economică din pânză abrazivă (A) maro KK 114 F 100

Cod articol: 557800 100
(0,58 € / 1 Metre)
La cerere
În stoc
44 livrabil imediat
  • Prescurtare pentru material abraziv: A

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie KK114F
Material abraziv Corindon normal (A)
Prescurtare pentru material abraziv A
Granulaţie 100
Grad de fineţe mediu
Lăţimea rolelor economice 25 mm
Lungimea rolelor economice 50 m
Tip produs Pânză abrazivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 557800 100
EAN / GTIN 4018875266496
Număr producător 726649

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastic, GRP
 
Lemn
 
Lăcuit
 
Uni
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Ţesătură deasă de bumbac uniform acoperită cu corindon normal (A) cu liant de răşină sintetică. Granulaţie cu aderenţă foarte bună, putere de şlefuire înaltă şi durabilitate ridicată. Lungime 50 m, ambalaj cu lamă de rupere.
Tip VSM KK 114 F: Ţesătură maro, pentru solicitare extrem de mare. Deosebit de maleabil, rezistent la ulei şi petrol, poate fi rupt drept în lungime, cu muchii curate, fără a se destrăma.
Ambalaj cu lamă de rupere integrată.

Aplicaţie:

Pentru şlefuirea manuală a metalului, dar şi pentru toate celelalte materiale.
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
    Granulaţie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături