Clemă verticală cu mâner albastru

Cod articol.: 557654
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 557654
EAN / GTIN 4020772013165
Număr producător 557654
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Clemă verticală cu mâner albastru, braț de susținere cu șurub fix de prindere și picior orizontal.
Galvanizat și pasivat. Nituri din oțel inoxidabil. Punctele de lagăr sunt lubrifiate. Mâner ergonomic, rezistent la ulei, cu suport mare pentru mâini și componentă moale. Piesă de fixare de siguranță cu protecție pentru degete.
Complet cu șurub push-on temperat, placat cu zinc
Cod 6885

Caracteristică:

  • Dimensiuni: 1
  • F1: 1kN
  • Șurub de fixare: M5x30
  • greutate: 100 g