Clemă orizontală cu mâner verde

Cod articol.: 557597
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 557597
EAN / GTIN 4020772012243
Număr producător 557597
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Clemă orizontală cu mâner verde, cu braț de susținere deschis și picior orizontal.
Oțel inoxidabil, lustruit. Niturile de dimensiuni de la 2 la 5 funcționează în bucșele de rulmenți. Punctele de lagăr sunt lubrifiate.
Mâner ergonomic, rezistent la ulei, cu suport mare pentru mâini și componentă moale. Protecție împotriva pierderii șurubului de fixare de la capătul brațului de tensionare.
Complet cu șurub de prindere fără rugină nr. 6890NI.
De asemenea, potrivit pentru industria alimentară.

Caracteristică:

  • Dimensiuni: 1
  • F1: 0,80kN
  • F2: 1,1kN
  • Șurub de fixare: M5x30
  • greutate: 105 g
  • Dimensiuni: 1
  • A: 5
  • B: 42
  • C: 13,3-14,7
  • D: 5,2
  • D1: -
  • E: 18,6
  • F: 8
  • H: 19,0
  • H1: 30,0
  • H2: 49
  • HW min: -4,0
  • HW max: 2,0
  • I: 10,0
  • K: 5,50
  • L: -
  • L1: 120
  • M: 18,0-21,5
  • M1: -
  • N: 34,0
  • P: 34,0
  • α: 90°