Set de hârtie de şlefuit, 50 buc. Perforaţie 8x, Granulaţie: 100

Cod articol.: 557576 100
Setați prețul 50 bucăți (33,32 € / 1 Square metre)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
39 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Granulaţie Setați prețul 50 bucăți (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Formă plat
Material abraziv lățime 93 mm
Material abraziv lungime 185 mm
Maşină acţionată Șlefuitor excentric
Suport Scai
Grad de fineţe medie
Suport de material abraziv Hârtie
Număr de orificii de aspirare, Cu aspirare praf 8
Şablon de găurire, Cu aspirare praf Găurire rotundă
Conținut unitate bucată
Tip produs Disc de şlefuit cu scai
Materiale abrazive corindon normal (A)
Dimensiunea boabelor (plasă) 100 mesh
Recomandat pentru material lemn; Materiale plastice
Grupă de materiale multimaterial
Caracteristici Cu aspirare praf

Identificare și clasificare

Cod articol 557576 100
EAN / GTIN 4002748356360
Număr producător 135636
Producător/responsabil Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
CuZn
 
Plastic, GRP
 
Lemn
 
Lăcuit
 
Uni
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Hârtie B resp. C, flexibilă, cu conţinut de latex acoperită cu corindon (542B7 / 542C7). Partea din spate cu prindere cu scai pentru înlocuire rapidă a pânzei şi rezistenţă mai mare la rupere.

Avantaj:

Şlefuirea lemnului şi lacului.
  • Aderenţă excelentă a granulaţiei − durabilitate ridicată, fără deteriorarea suprafeţei din cauza destrămării timpurii a granulaţiei.
  • Adaosuri împotriva depunerii de praf împiedică aderenţa prafului din şlefuire.
  • Granulaţie corindon de înaltă calitate pentru putere de şlefuire maximă până la sfârşit.

Aplicaţie:

Şlefuirea suprafeţelor grunduite, chiturilor, lacurilor de protecţie, precum şi debavurarea şi înăsprirea componentelor din plastic şi pentru prelucrarea generală a lemnului.