Descriere:
Întinzător cu tijă de împingere cu mâner verde, cu picior mic înclinat. Cleme de compresie și tensiune.
(Împingeți tija și maneta în același timp). Ghidaj lung al tijei de împingere cu filet de fixare și piuliță. Galvanizat și pasivat. Nituri din oțel inoxidabil care rulează în bucșe întărite la dimensiunile 2 și 3. Piese de pârghie și tijă de împingere din oțel călit. Punctele de lagăr sunt lubrifiate. Maneta poate fi rotită în orice unghi față de bază. Mâner ergonomic, rezistent la ulei, cu suport mare pentru mâini și componentă moale.
Complet cu șurub push-on temperat, placat cu zinc
Cod 6880
Caracteristică:
- Dimensiuni: 5-M27
- F1: 4,5kN
- F2: 4,5kN
- Șurub de fixare: M12x50
- greutate: 900 g
- Dimensiuni: 5-M27
- A: 16,0
- B min: 41,5
- B max: 81,5
- D: 8,5
- E: 50
- H: 30
- H1: 129,5
- Cursă: 40
- HW min: 30
- HW max: 50
- K: 15,5
- L1: 171,5
- L2: 25
- L3: 158,0
- M: 29,0-46,0
- M2: M27x2,0
- N: 65
- P: 35