Rolă din material abraziv de șlefuit, 115 mm × 10 m, Structură material abraziv: 1000

Cod articol.: 556115 1000
Reducere
47,26 €
Preț per 1 buc. (3,74 € / 1 Metre)
Preț valabil până la 3 ian. 2027
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
463 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Structură material abraziv Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Cuprins 1 buc.
Formă plat
Material abraziv lățime 115 mm
Material abraziv lungime 10.000 mm
Maşină acţionată Șlefuitor excentric
Grad de fineţe foarte fin
Suport de material abraziv Material abraziv
Liant Rășină și rășină sintetică
Execuție S Ultra Fine
Culoarea gri
Conținut unitate bucată
Tip produs Material de şlefuit
Materiale abrazive corindon normal (A)
Comparație granulație min. 600
Comparație granulație max. 1.000
Recomandat pentru material Oţel superior; Metale neferoase; oțel
Grupă de materiale Metal
Conţinut de fier, sulf şi clor max. 0,1 %

Identificare și clasificare

Cod articol 556115 1000
EAN / GTIN 4045197241740
Număr producător 556115 1000
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastic, GRP
 
Lemn
 
Piatră
 
Lăcuit
 
Uni
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Material abraziv cu interstiţii din nylon sintetic cu liant de răşină sintetică.

Avantaj:

  • Se adaptează formei piesei.
  • Structura deschisă împiedică înfundarea (îmbâcsirea) şi reduce dezvoltarea căldurii.
  • Finisare uniformă reproductibilă.
  • Utilizare uscată şi umedă.
  • Fără componente corozive.

Aplicaţie:

De mână, bloc manual Cod 556020 sau utilizabil pe şlefuitoare cu vibraţii.
Fin / foarte fin: Pentru curăţarea suprafeţelor sensibile, pentru estomparea zgârieturilor pe metale. Recomandat şi pentru mătuiri fine / foarte fine pe oţeluri şi metale neferoase.