Stea de şlefuire din material abraziv, ⌀ 19 mm, Comparaţie granulaţie: 100

Cod articol.: 555915 100
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    3,74 € / 1 buc.
  • de la 20 bucăți
    3,12 € / 1 buc.
La cerere
În stoc
1.676 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Comparaţie granulaţie Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cuprins 1 buc.
Formă Formă bilă
Diametru 19 mm
Suport Suport filetat
Grad de fineţe grosier
viteza recomandată max. 10.000 min-1
Turaţie max. 20.000 min-1
Suport de material abraziv Material abraziv
Liant Rășină și rășină sintetică
Culoarea maro
Conținut unitate bucată
Tip produs Material de şlefuit
Materiale abrazive corindon normal (A)
Comparație granulație max. 100
Recomandat pentru material Oţel superior; oțel
Grupă de materiale Metal
Recomandat pentru Șlefuire
Conţinut de fier, sulf şi clor max. 0,1 %

Identificare și clasificare

Cod articol 555915 100
EAN / GTIN 4067263290537
Număr producător 555915 100
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastic, GRP
 
Lemn
 
Piatră
 
Lăcuit
 
Uni
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Material abraziv pentru şlefuit în formă de stea cu prindere filetată. Tip de material abraziv rezistent la rupere şi robust, fără franjurare pe muchii. 3 straturi.

Aplicaţie:

Pentru curăţarea, debavurarea şi finisarea locurilor greu accesibile cum ar fi găurile, filetele interioare, ţevile şi adânciturile. Utilizați cu ştift de strângere nr. 555920.