{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tip produs | Inel textil | |
| Diametru inel | 150 mm | |
| Lățime inel | 20 mm | |
| Diametrul găurii | 20 mm | |
| Diametru inel de reducere | 14 mm; 16 mm | |
| Număr de piese | 3 | |
| Viteza perimetrală recomandată min. | 25 m/s | |
| Viteză periferică recomandată max. | 30 m/s | |
| Compatibilitatea materialelor | INOX; Oţel; metale neferoase |
| Cod articol | 555725 150 | |
| EAN / GTIN | 4013349627759 | |
| Număr producător | L045681251 | |
| Producător/responsabil | OSBORN GmbH, Ringstraße 10, 35099 Burgwald, Deutschland, www.osborn.com |