Şlefuitoare în evantai (A), Granulaţie 80, ⌀ cap×lăţimea capului: 80X50mm

Cod articol.: 554200 80X50
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    10,23 € / 1 buc.
  • de la 10 bucăți
    8,53 € / 1 buc.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
1.822 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ cap×lăţimea capului (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Cuprins 1 buc.
Formă cilindric
Diametrul capului 80 mm
Lăţimea capului 50 mm
Diametrul arborelui 6 mm
Viteza recomandată max. 6.000 min-1
Turaţie max. 7.500 min-1
Conținut unitate bucată
Tip produs Şlefuitoare în evantai
Materiale abrazive corindon normal (A)
Dimensiunea boabelor (plasă) 80 mesh

Identificare și clasificare

Cod articol 554200 80X50
EAN / GTIN 4045197240705
Număr producător 554200 80X50
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastic, GRP
 
Lemn
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Dispunere în evantai a lamelelor în jurul axului sculei.
Lamele de şlefuit acoperite cu corindon normal (A).

Aplicaţie:

Preponderent pentru şlefuirea fină şi lustruirea pe raze mai mari la execuţia sculelor şi matriţelor, în producţia containelor şi a aparatelor. Lamelele abrazive se mulează pe contururile piesei.