Şlefuitoare în evantai (A), Granulaţie 60, ⌀ cap×lăţimea capului: 30X10mm

Cod articol.: 554100 30X10
Reducere
2,78 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 3 ian. 2027
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    1,98 € 2,78 € / 1 buc.
  • de la 10 bucăți
    1,65 € 2,31 € / 1 buc.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
5.029 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ cap×lăţimea capului (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Şlefuitoare în evantai
Formă cilindric
Materiale abrazive corindon normal (A)
Dimensiunea boabelor (plasă) 60 mesh
Diametrul capului 30 mm
Diametrul arborelui 6 mm
Turaţie max. 25.400 min-1
Viteza recomandată max. 16.000 min-1
Cuprins 1 buc.
Lungime cap 10 mm
Suport Tijă
Grad de fineţe medie
Liant Rășină și rășină sintetică
Conținut unitate bucată

Identificare și clasificare

Cod articol 554100 30X10
EAN / GTIN 4045197235459
Număr producător 554100 30X10
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastic, GRP
 
Lemn
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Dispunere în evantai a lamelelor în jurul axului sculei.
Lamele de şlefuit acoperite cu corindon normal (A).

Aplicaţie:

Preponderent pentru şlefuirea fină şi lustruirea pe raze mai mari la execuţia sculelor şi matriţelor, în producţia containelor şi a aparatelor. Lamelele abrazive se mulează pe contururile piesei.