Şlefuitoare în evantai (A) 40X20 mm

Cod articol: 554095 40X20

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    4,38 € / buc.
  • de la 10 buc.
    3,65 € / buc.
La cerere
În stoc
1.532 livrabil imediat
  • Prescurtare pentru material abraziv: A

Detalii despre produs

Date tehnice

Material abraziv Granulaţie abrazivă din corindon (A)
Prescurtare pentru material abraziv A
Granulaţie 40
⌀ cap 40 mm
Lăţimea capului 20 mm
⌀ cozii 6 mm
Turaţie recomandată 12.000 min-1
Turaţie maximă 19.100 min-1
Tip produs Şlefuitoare în evantai

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 554095 40X20
EAN / GTIN 4045197526816

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastic, GRP
 
Lemn
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Dispunere în evantai a lamelelor în jurul axului sculei.
Lamele de şlefuit acoperite cu corindon normal (A).

Aplicaţie:

Preponderent pentru şlefuirea fină şi lustruirea pe raze mai mari la execuţia sculelor şi matriţelor, în producţia containelor şi a aparatelor. Lamelele abrazive se mulează pe contururile piesei.
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
    ⌀ cap×lăţimea capului (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături