{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Cuprins | 1 buc. | |
| Formă | plat | |
| Diametru | 76,2 mm | |
| Maşină acţionată | Polizor drept | |
| Suport | Suport filetat | |
| Grad de fineţe | grosier | |
| Turaţie max. | 18.000 min-1 | |
| Suport de material abraziv | Material abraziv | |
| Execuție | A coarse | |
| Conținut unitate | bucată | |
| Tip produs | Material de şlefuit | |
| Materiale abrazive | corindon normal (A) | |
| Comparație granulație max. | 100 | |
| Recomandat pentru material | Oţel superior; oțel | |
| Grupă de materiale | Metal |
| Cod articol | 553966 100 | |
| EAN / GTIN | 4062406300784 | |
| Număr producător | 553966 100 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |