Dokončovací kotouč z rouna, ⌀ 76,2 mm, Srovnání zrnitosti: 100

Artiklové číslo: 553966 100
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    83,00 CZK / 1 ks
  • od 25 kusy
    69,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
147 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Srovnání zrnitosti Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obsah 1 ks
Tvar plochý
Průměr 76,2 mm
Hnací stroj Přímá bruska
Upínač Závitový upínač
Stupeň jemnosti hrubé
Otáčky max. 18 000 min-1
Podklad brusného materiálu Rouno
Provedení A coarse
Obsah jednotka ks
Druh produktu Brusné rouno
Brusiva normální korund (A)
Porovnání zrnitosti max. 100
Vhodné pro materiál Ušlechtilá ocel; ocel
Materiálová skupina Kov

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 553966 100
EAN / GTIN 4062406300784
Číslo výrobce 553966 100
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plasty, GFK
 
Dřevo
 
Kámen
 
Laky
 
Uni
 
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Univerzální a výkonné nylonové rouno.

Použití:

K čištění, odmaštění, matování povrchů kovů.