Rolă de şlefuit cilindrică (A) granulaţie 80 mediu 10X38 mm

Cod articol: 553880 10X38

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    1,61 € / buc.
  • de la 50 buc.
    1,34 € / buc.
La cerere
În stoc
3.820 livrabil imediat
  • Prescurtare pentru material abraziv: A

Detalii despre produs

Date tehnice

Material abraziv Corindon normal
Prescurtare pentru material abraziv A
Granulaţie 80
Grad de fineţe mediu
Formă role de şlefuit cilindric
⌀ role de şlefuit 10 mm
Lungime role de şlefuit 38 mm
Turaţie maximă 26.000 min-1
Tip produs Rolă de şlefuit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 553880 10X38
EAN / GTIN 4045197524539

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastic, GRP
 
Lemn
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Rolele de şlefuit sunt formate din pânză abrazivă înfăşurată cu corindon normal (A).
Formă cilindrică.

Adaptat pentru:

Suport pentru role de şlefuit Cod 553835.

Adaptat pentru:

⌀ suportului × lungimea totală: 3×70

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb