Bandă de şlefuit conică (ZA), granulaţie 40 grosier 20X63 mm

Cod articol: 553871 20X63

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    2,46 € / buc.
  • de la 50 buc.
    2,05 € / buc.
La cerere
În stoc
251 livrabil imediat
  • Prescurtare pentru material abraziv: ZA

Detalii despre produs

Date tehnice

Material abraziv Corindon cu zirconiu
Prescurtare pentru material abraziv ZA
Granulaţie 40
Grad de fineţe grosier
Formă manşoane conic
cel mai mare ⌀ manşon 20 mm
Lăţime manşoane 63 mm
Tip produs Bandă de şlefuit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 553871 20X63
EAN / GTIN 4045197723307

Tabel de aplicaţii

Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Lemn
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Din material rezistent la rupere, din răşină sintetică cu o durabilitate mare şi granulaţie cu bună aderenţă.
Corindon cu zirconiu (ZA).
Banda de şlefuit este fixată prin dilatarea corpului de cauciuc la o turaţie înaltă. Banda poate fi utilizată pe lăţimea sa totală, este rezistentă la alunecare şi poate fi schimbată repede şi uşor. (Montaj în direcţia crestăturii). Compatibil numai cu suportul şlefuit al benzii de şlefuit.

Aplicaţie:

Benzile de şlefuit sunt utilizate în special la şlefuirea suprafeţelor, care necesită o aşchiere a materialului mai puternică − şi pe muchii.

Adaptat pentru:

Suport pentru bandă de şlefuit Cod 553830.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb