Capac de şlefuit (CER) 1319C

Cod articol: 553035 1319C

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    1,13 € / buc.
  • de la 100 buc.
    0,95 € / buc.
La cerere
În stoc
667 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Granulaţie 80
Forma C
⌀ capace şlefuit 13 mm
Lungimea capacului de şlefuit 19 mm
Turaţie recomandată 16.000 min-1
Tip produs Capac de şlefuit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 553035 1319C
EAN / GTIN 4062406122836

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Agresivitate ridicată şi îndepărtare rapidă datorită unei lipiri optime a granulelor.
Granulaţie ceramică (CER) ideală pentru prelucrarea oţelurilor inoxidabile şi a aliajelor cu nichel. Rată ridicată de îndepărtare şi şlefuire la rece.

Aplicaţie:

Capacele de şlefuit formate fără lipitură sunt împinse pe corpul de cauciuc şi menţinute în siguranţă prin forţa centrifugă a maşinii în stare de funcţionare. Capacele de şlefuit se pot schimba repede şi uşor (montaj în direcţia crestăturii).

Notă:

Compatibil numai cu suportul şlefuit pentru capacele de șlefuit Cod 553100.
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
    ⌀, lungimea, forma capacelor de şlefuit Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături