Diamantslijppasta 10 g, alcohol en in water oplosbaar monokristallijn 10 µm

Artikelnummer: 552340 10
(812,00 € / 100 Gram)
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Slijpmiddelaanduiding: D

Productdetails

Technische gegevens

Slijpmiddel Diamant
Slijpmiddelaanduiding D
Fijnheidsgraad middel
Kleurcode lichtblauw
Inhoud 10 g
Producttype Slijppasta

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 552340 10
EAN/GTIN 4045197801081

Toepassingstabel

Staal < 900 N/mm²
 
1
Staal < 1400 N/mm²
 
1
RVS
 
1
Steen
 
1
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Siliconenvrije diamantpasta in praktische doseerspuit.
Synthetische diamant monokristallijn in 10g spuit voor toepassing op groot oppervlak.

Toepassing:

De binding, die in elke verhouding met alcohol of water kan worden gemengd, zorgt voor een optimale smeerfilm. Gemakkelijke, milieusparende reiniging van gereedschap en werkstuk met water, zonder resten.
Voor het polijsten van alle gangbare gereedschapsstaalsoorten.