Disc de polizat granulaţie 80 (SiC), ⌀ discului × lăţime: 100X20mm

Cod articol.: 552012 100X20
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
29 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ discului × lăţime (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lăţime 20 mm
Materiale abrazive Carbură de siliciu (SiC)
Prescurtare pentru material abraziv SiC
Grad de fineţe grosier
Grad de duritate Netratat
Turaţie max. 3.820 min-1
Diametrul găurii 25 mm
Diametru 100 mm
Descrierea formei plat
Maşină acţionată Maşină de şlefuit staţionară
Granulaţie 80
Compatibilitatea materialelor Toate metalele
Liant Poliuretan (PU)
Tip produs Disc de lustruire

Identificare și clasificare

Cod articol 552012 100X20
EAN / GTIN 4045197975263
Număr producător 552012 100X20
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Uni
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Discuri de polizat din poliuretan, foarte elastice, cu granulaţie SiC.

Aplicaţie:

Pentru îmbunătăţirea calităţii suprafeţei, şlefuire cu efecte şi lucrări uşoare de debavurare. Liantul PU moale, elastic, permite o bună adaptare la piesă.

Notă:

Alte dimensiuni şi granulaţii se pot livra la cerere.