Piatră de şlefuire, duritate J fină SP0816

Cod articol: 551791 SP0816

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    3,66 € / buc.
  • de la 10 buc.
    3,05 € / buc.
La cerere
În stoc
137 livrabil imediat
  • Prescurtare pentru material abraziv: Ceramică

Detalii despre produs

Date tehnice

Material abraziv Granulaţie ceramică (CER)
Prescurtare pentru material abraziv Ceramică
Granulaţie 80
Grad de fineţe fin
⌀ cap 8 mm
Lungimea capului 16 mm
⌀ cozii 3 mm
Tip produs Piatră de şlefuit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 551791 SP0816
EAN / GTIN 4007220802694
Număr producător 4007220802694

Descriere

Execuţie:

fină, granulație 80.
Pietrele de şlefuire GARANT (certificate OSA şi testate conform EN 12 413) sunt realizate special pentru cazurile de aplicare indicate, în raport cu gradul de duritate, liant, tipurile şi mărimile de granulaţie caracteristice, şi acoperă o gamă largă de aplicaţii. Concentricitatea precisă asigură o funcţionare fără vibraţii, protejând astfel oamenii, maşina şi piesa. Pietrele de şlefuit PFERD sunt realizate universal pentru muchii şi suprafeţe rectificate plane şi se deosebesc prin rata maximă de îndepărtare, precum şi prin durabilitatea îndelungată şi calitatea uniformă a suprafeţei piesei.
Piatră de şlefuit cu granulaţie mixtă (AW-CER) de duritate J. Combinaţie cu liant moale între corindonul nobil alb şi corindonul sinterizat ceramic, microcristalin cu autoascuţire ridicată pentru o putere de îndepărtare constant ridicată la un comportament de şlefuire fără încălzire (denumire Pferd AWCO).

Aplicaţie:

Pentru prelucrarea suprafeţelor aliajelor superioare greu de prelucrat prin aşchiere, cum ar fi aliajele cu titan, aliajele pe bază de nichel şi cobalt, precum şi oţelul călit.
Viteză de aşchiere recomandată 30 − 50 m/s.
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
    Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături