Șurub de fixare

Cod articol.: 551719
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 551719
EAN / GTIN 4020772001414
Număr producător 551719
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Șurub de prindere, pentru cleme orizontale plus.
Complet cu șaibe în U, piulițe de 6kt și șurub cu piesă sub presiune vulcanizată, realizate din neopren rezistent la ulei pentru a proteja piesele sensibile. Duritate 85 Shore A, fără silicon. Clasa de rezistență 8,8.

Caracteristică:

  • Dimensiuni: 3
  • M x l: M8 x 58
  • D: 21
  • D1: 16
  • L3: 21 - 34
  • greutate: 36 g