Piatră mică de şlefuit fină ZY0810

Cod articol: 550400 ZY0810

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    1,84 € / buc.
  • de la 10 buc.
    1,53 € / buc.
La cerere
În stoc
1.710 livrabil imediat
  • Prescurtare pentru material abraziv: A

Detalii despre produs

Date tehnice

Material abraziv Corindon normal (A)
Prescurtare pentru material abraziv A
Grad de fineţe fin
⌀ cap 8 mm
Lungimea capului 10 mm
⌀ cozii 3 mm
Lungimea cozii 30 mm
Tip produs Piatră de şlefuit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 550400 ZY0810
EAN / GTIN 4045197239174

Descriere

Execuţie:

Pietrele de şlefuire GARANT (certificate OSA şi testate conform EN 12 413) sunt realizate special pentru cazurile de aplicare indicate, în raport cu gradul de duritate, liant, tipurile şi mărimile de granulaţie caracteristice, şi acoperă o gamă largă de aplicaţii. Concentricitatea precisă asigură o funcţionare fără vibraţii, protejând astfel oamenii, maşina şi piesa. Pietrele de şlefuit GARANT sunt realizate universal pentru muchii şi suprafeţe rectificate plane şi se deosebesc prin rata maximă de îndepărtare, precum şi prin durabilitatea îndelungată şi calitatea uniformă a suprafeţei piesei.
Pietre de şlefuit cu liant ceramic din corindon nobil roz (AR). Model cu duritate medie.
Granulaţie fină. ⌀ cozii 3 mm, lungimea cozii 30 mm.

Aplicaţie:

Pentru prelucrarea universală de oţel nealiat şi slab aliat şi oţel turnat. Viteză de aşchiere recomandată 30 − 50 m/s.
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
    Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături