Pilă plată cu legătură ceramică 10x5x100 mm 89A MITTELA240

Cod articol: 550
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Tip produs Piatră de honuit

Identificare și clasificare

Cod articol 550
EAN / GTIN 9003170005500
Număr producător 550
L-Număr L50140 1160
Producător/responsabil Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Descriere:

Acest fișier este utilizat în special pentru prelucrarea uneltelor în industria lemnului și a mașinilor. Granulațiile diferite vă permit să vă personalizați unealta în funcție de aplicație. Limile din carbură de siliciu sunt utilizate în principal pentru unelte din carbură sau cu vârf din carbură și au o culoare gri-verzuie. Limile de culoare portocalie sunt utilizate în principal pentru toate tipurile de oțel și oțel inoxidabil.

Caracteristică:

  • Formă: 9010 FLAT FILE
  • Granulația: 240
  • Vs /max: 35 m/s.
  • Specificaţie : 89AMITTEL
  • Dimensiuni (L x C x L): 10 x 5 x 100 mm
  • Diametru: 10 mm
  • Concentrație: 5 mm
  • Alezaj: 100 mm

Avantaj:

  • Cerere individuală
  • Cele mai bune rezultate
  • Gamă largă

Aplicaţie:

  • Pentru prelucrarea sculelor din oțel, oțel inoxidabil și carbură în industria lemnului și a mașinilor
  • Culoare gri-verde: Pentru scule din carbură sau cu vârf din carbură Culoare portocalie: În principal pentru toate tipurile de oțel și oțel inoxidabil