Știft de frezat GARANT Master INOX acoperit grosier A1225

Cod articol: 547500 A1225
La cerere
În stoc
64 livrabil imediat

Oferte

Setați cu avantajul de preț

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie GARANT Master INOX
Simbol pentru dantură INOX
Grad de fineţe a danturii grosier
Materialul sculei HM AlTiN
Descrierea formei Cilindru
⌀ cap 12 mm
Lungimea capului 25 mm
Lungimea totală 65 mm
⌀ cozii 6 mm
Tip produs Freze șlefuire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 547500 A1225
EAN / GTIN 4062406774264

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 

Descriere

Execuţie:

Geometria inovatoare a dinţilor permite o rată foarte înaltă de aşchiere având în acelaşi timp o funcţionare silenţioasă şi capacitate foarte bună de ghidare. Excelentă formare a aşchiilor şi suprafeţe obţinute foarte bune, acumulare mai mică de căldură în material (fără schimbarea culorii la încălzire). ⌀ cozii 6mm.
Noua geometrie inovatoare a dinţilor permite o rată foarte înaltă de aşchiere, având în acelaşi timp o funcţionare cu totul silenţioasă şi capacitate bună de ghidare. Datorită formării optime a aşchiilor (fără aşchii ascuţite), se atinge o calitate înaltă a suprafeţei la operaţiunile de degroşare şi de finisare.
Cu strat de acoperire ultraperformant, pentru o durabilitate mai mare, mai puţină căldură produsă şi o evacuare mai bună a aşchiilor.
  • Rată mare de îndepărtare a materialului.
  • Funcţionare silenţioasă.
  • Strat de acoperire ultraperformant pentru solicitare termică redusă, durabilitate crescută, evacuare mai bună a aşchiilor.
  • Substrat modern optimizat pentru oţeluri superioare.
  • durabilitate extrem de mare.

Frezele de şlefuire GARANT sunt realizate din metale dure de mare putere, cu tenacitate ridicată şi stabilitate deosebită a muchiilor de tăiere exclusiv pe cele mai moderne maşini CNC. Coada este realizată din oţel, dacă diametrul capului este mai mare decât diametrul cozii, în caz contrar este realizată din HM.

Aplicaţie:

Optimizată pentru prelucrarea de oţeluri austenitice rezistente la rugină şi acizi, aliaje moi ale titanului şi metale neferoase.
Recomandat atât pentru utilizarea manuală cât şi pentru roboţi industriali, în toate oţelurile superioare. Pentru debavurare, tăierea muchiilor, curăţare, prelucrarea cordonului de sudură şi pentru prelucrarea suprafeţelor.

Notă:

Materiale cu conductivitate termică redusă; reduceţi turaţia pentru a evita înalbăstrirea şi pătarea frezei de şlefuire.
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
    Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături