Freză de şlefuire Dantură STEEL − grosieră D0605

Cod articol: 547100 D0605
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Simbol pentru dantură STEEL
Grad de fineţe a danturii grosier
Materialul sculei Carbură
Forma D0605
Descrierea formei Sferică
⌀ cap 6 mm
Lungimea capului 5 mm
Lungimea totală 45 mm
⌀ cozii 6 mm
Tip produs Freze șlefuire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 547100 D0605
EAN / GTIN 4007220936832
Număr producător 4007220936832

Tabel de aplicaţii

Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
GG(G)
 

Descriere

Execuţie:

Geometria inovatoare a dinţilor permite o rată foarte înaltă de aşchiere, concomitent cu o funcţionare silenţioasă şi capacitate bună de ghidare. Datorită formării excelente a aşchiilor (fără aşchii ascuţite) se atinge o calitate înaltă a suprafeţei. ⌀ cozii 6 mm.

Aplicaţie:

Optimizate pentru prelucrarea oţelului şi a oţelului turnat.

Descărcări și documente

Compare with similar products

This article


Recommendations


Freză de şlefuire Dantură STEEL − grosieră D0605

Freză de şlefuire Dantură STEEL − grosieră D0605

La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
22,90 €
La cerere
În stoc
33 livrabil imediat
24,41 €
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
19,85 €
Forma D0605 D0605 D0605
⌀ cap 6 6 6
Simbol pentru dantură STEEL Z1 Z oţel
Grad de fineţe a danturii grosier grosier grosier
⌀ cozii 6 6 6
Tip produs Freze șlefuire Freze șlefuire Freze șlefuire
Lungimea capului 5 5 5
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
    Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături