• Ultima șansă! Doar câteva articole disponibile și în curând nu mai sunt în sortimentul nostru.

Set de ştifturi de frezare 8 piese, Z7 – medie, dantură încrucişată, Carbură

Cod articol.: 541450
Reducere
192,82 €
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
1 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Setați prețul 8 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • ⌀ cozii: 6

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Simbol pentru dantură Z7
Tip de dantură cu dantură încrucişată
Grad de fineţe a danturii mediu
Materialul sculei Carbură
⌀ cozii 6 mm
Număr de freze şlefuire 8

Identificare și clasificare

Cod articol 541450
EAN / GTIN 4045197156358
Număr producător 541450
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Sortimente cu freze de şlefuire selectate, în cele mai uzuale forme şi dimensiuni.
⌀ cozii 6 mm.
Frezele de şlefuire GARANT sunt realizate din metale dure de mare putere, cu tenacitate ridicată şi stabilitate deosebită a muchiilor aşchietoare exclusiv pe ultima generaţie de CNC-uri. Coada este realizată din oţel, dacă diametrul capului este mai mare decât diametrul cozii, în caz contrar fiind realizată din carbură.

Aplicaţie:

Recomandat atât la utilizarea manuală cât şi pentru roboţi industriali pentru aproape toate materialele. Pentru debavurare, tăierea muchiilor, curăţare, prelucrarea cordonului de sudură şi pentru prelucrarea suprafeţelor.

Livrare:

Câte 1 buc. Cod 540200 Ref. A0616; A1020; C0616; C1020; D0605; D1009; G0618; M1020.