{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | GARANT Master Uni | |
Tip de dantură | Dantură inegală | |
Grad de fineţe a danturii | mediu | |
Materialul sculei | Carbură TiAlN | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Descrierea formei | Picătură | |
⌀ cap | 8 mm | |
Lungimea capului | 13 mm | |
Lungimea totală | 53 mm | |
⌀ cozii | 6 mm | |
Tip produs | Freze șlefuire |
Cod articol | 540222 E0813 | |
EAN / GTIN | 4062406587024 | |
Număr producător | 540222 E0813 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Freză de șlefuire cu strat de acoperire GARANT Master Uni – mediu, Carbură TiAlN, Tip: E0813
La cerere
În stoc
72 livrabil imediat
30,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
68 livrabil imediat
17,85 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
50 livrabil imediat
25,75 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungimea totală | 53 mm | 60 mm | 53 mm |
⌀ cap | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Tip de dantură | Dantură inegală | cu dantură încrucişată | Dantură inegală |
⌀ cozii | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Serie | GARANT Master Uni | Dantură Z7 | GARANT Master Uni |
Tip produs | Freze șlefuire | Freze șlefuire | Freze șlefuire |
Lungimea capului | 13 mm | 15 mm | 13 mm |