Disc de rectificat unelte CNC STARTEC-BASIC 100x20x20 mm W-X 3-10 DE64-3-BS

Cod articol.: 532529
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 3-4 săptămâni
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
Cod articol 532529
EAN / GTIN 9003175325290
Număr producător 532529
L-Număr L50140 591
Producător/responsabil Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Descriere:

Utilizați acest disc diamantat pentru șlefuirea tuturor uneltelor de tăiere din carbură pentru industria lemnului și a metalului, precum și a diferitelor lame de forfecare. Seturi de discuri de rectificat pentru prelucrare completă în gama de dimensiuni ale granulelor diamantate D126 - D54. Legătura rezistentă la uzură și concentrația mare a granulelor măresc durata de viață de mai multe ori în comparație cu discurile de rectificat uscate.

Caracteristică:

  • Formă: DISC DE ȘLEFUIRE 12V9
  • Granulația: 64
  • Vs /max: 50 m/s.
  • Specificaţie : 3 - 10
  • Dimensiuni (D x D x H): 100 x 20 x 20 mm
  • Diametru: 100 mm
  • Concentrație: 20 mm
  • Alezaj: 20 mm
  • Compatibilitatea materialelor: Carbură

Avantaj:

  • Pentru șlefuire umedă
  • Durată lungă de viață a sculei
  • Rectificare rece

Aplicaţie:

  • Pentru șlefuirea umedă a tuturor uneltelor de tăiere din carbură pentru industria lemnului și metalelor, precum și a diferitelor lame de foarfece

Material:

  • Carbură

Adaptat pentru:

  • Discuri de rectificat pentru scule

Notă:

  • Pentru șlefuirea umedă a tuturor uneltelor de tăiere din carbură pentru industria lemnului și metalelor, precum și a diferitelor lame de foarfece