{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Material tăiș | Carbură | |
| Strat de acoperire | acoperit | |
| Diametru de tăiere prima etapă min. DC | 5,02 mm | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică | |
| Denumirea producătorului | FM.UNI.05,020.+0,004.IKZ.ASG2110 DBG-U | |
| Configurabil | nu | |
| Alezaj care urmează să fie produs Etapa 1, clasa de toleranță ISO | H7 | |
| Sens de torsionare | pe dreapta | |
| Sistem de antrenare | Alezor de maşină | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Proiectarea sculei | Metal greu solid | |
| Tip produs | Alezor din carbură |
| Cod articol | 52M.57.0502 | |
| EAN / GTIN | 4047109318687 | |
| Număr producător | 4048705020 | |
| L-Număr | L20010 5076 | |
| Producător/responsabil | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |