Výstružník Fullmax DBGU Ø5,02 +4µ ASG2110

Artiklové číslo: 52M.57.0502
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Technické údaje

Řezný materiál TK
Povlak s povlakem
Průměr břitu 1. stupeň min. DC 5,02 mm
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Označení výrobce FM.UNI.05,020.+0,004.IKZ.ASG2110 DBG-U
Konfigurovatelný ne
Otvor 1. stupně, který má být vytvořen, třída tolerance ISO H7
Směr šroubovice pravý
Druh pohonu Strojní výstružník
Rozhraní Odpojovací místo 1
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Druh produktu Válcový výstružník

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 52M.57.0502
EAN / GTIN 4047109318687
Číslo výrobce 4048705020
L-číslo L20010 5076
Výrobce/odpovědná osoba Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Popis

Popis:

Univerzální výstružník ze slinutého karbidu - IKMZ centrální; s přímým drážkováním pro slepé otvory

Poznámka:

Číslo článku Ceratizit: 40 487 05020