Burghiu de 1/4″

Cod articol.: 52832
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
Cod articol 52832
EAN / GTIN 0616026528321
Număr producător 52832
Producător/responsabil Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Descriere

Descriere:

  • .4 hp (298 W) – mașină de găurit cu mâner tip pistol, disponibilă în designul ergonomic Dynabrade, cu mâner confortabil, texturat și plăcut la atingere. Motorul pneumatic cu angrenaje, puternic și cu cuplu ridicat, este ideal pentru nenumărate aplicații industriale.
  • Platforma pentru degete situată pe ambele părți ale sculei asigură o stabilitate și un confort sporite.
  • Modelul include un Dynachuck de 1/4″ și o cheie. Disponibil cu mandrină Jacobs® (vezi 52932)
  • Mâner confortabil, cu textură plăcută la atingere.
  • Fără marșarier.

Caracteristică:

  • Tipul de vid: [Fără vid]
  • HP: 0,4 hp
  • Max. RPM: 1000
  • Tipul sistemului de evacuare: Spate
  • Filetul de admisie a aerului: 1/4″ NPT
  • Înălțime (mm): 127 mm
  • Lungime (mm): 76 mm
  • Lățime (mm): 178 mm
  • Greutate (kg): 1,09 kg