VALTITAN Pilă de precizie cu vârf teşit 150/0

Cod articol: 521150 150/0
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Corespunde danturii germane 1 − 2
Secţiune 12×4 mm
Lungime fără coadă 150 mm
Tip produs Pilă de precizie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 521150 150/0
EAN / GTIN 613548062036
Număr producător LPV1132-6-0

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastic, GRP
 
Lemn
 
Uni
 

Descriere

Execuţie:

Pile VALTITAN de precizie ultraperformante cu o rezistență foarte mare la uzură datorită durității suprafeței cu duritatea de 1200 HV. Forma deosebită a danturii împiedică îmbâcsirea pilei cu aşchii. Rată de aşchiere şi durabilitate mărită. Aproape inoxidabil, de aceea poate fi utilizat şi în medii cu pericol mare de coroziune. Nu lasă reziduuri corozive în urmă.
Laturile plate danturate; cu vârf teşit.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb