Set de 5 pile multifuncţionale în husă pliabilă Dantură 1 300 mm

Cod articol: 517100 300
La cerere
În stoc
30 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Dantură 1
Lungime fără coadă 300 mm
Standard DIN 7261
Tip produs Pile de atelier

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 517100 300
EAN / GTIN 4009215074758
Număr producător 13553010

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastic, GRP
 
Lemn
 

Descriere

Execuţie:

Semifabricatele sunt forjate şi rectificate, prelucrate cu ajutorul maşinilor speciale, cu dantură exactă, cu densitate şi adâncime uniformă. Pilele neconvexe au forma dinţilor corelată cu tipul de pilă.
Pentru protecţia pilelor, seturile sunt amplasate sistematic în huse pliabile rezistente din nylon.
Pilele protejate nu se pot murdări, iar dantura nu se deteriorează, ceea ce garantează o rată înaltă de îndepărtare continuă, suprafeţe netede ale pilei şi o durabilitate prelungită.
Cu mânere din material plastic rezistente la şoc.
Dantură 1 = grosieră bastard.

Aplicaţie:

Pilă de calitate pentru lucrul în ateliere, durabilitate ridicată şi rată înaltă de îndepărtare.

Livrare:

Set de 5 pile cu câte o pilă lată, triunghiulară, pătrată, semirotundă şi rotundă.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb