Cheie dinamometrică

Cod articol: 5122-3CT
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
  • Pătrat de antrenare: 1/2
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
Momentul maxim 200 Nm
Lungimea totală L 519 mm
Pătrat de antrenare 1/2 inch
Tip produs Cheie dinamometrică

Identificare și clasificare

Cod articol 5122-3CT
EAN / GTIN 4000896219001
Număr producător 5122-3CT
L-Număr L60140 4446
Producător/responsabil HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descriere

Descriere:

  • Cheie cu clichet ușor utilizabilă
  • Precizie ± 3 % din valoarea scalei (în direcția de acționare pentru strângere spre dreapta) (5107-3CT precizie ± 4 % din valoarea scalei)
  • Pentru strângere spre stânga utilizați cheile noastre dinamometrice cu locaș de atașare
  • Sigur:
    • Cu palpare (declanșare cu cursă scurtă)
    • Acustic (element de îndoire)
  • Conceput pentru utilizare intensă în ateliere
  • Gamă largă de utilizare pentru strângerea controlată a șuruburilor la pneuri, aplicații ale vehiculelor cu două roți, automobilelor, autoutilitarelor, precum și în diferite aplicații din industrie și comerț
  • Inel de etanșare optimizat pentru protecția față de corpuri străine
  • Setul de reparații cu clichet pentru asamblare în regie proprie orientată spre client permite o utilizare timp de mai multe decenii
  • Mâner cu o prindere mai bună pentru un transfer de forță mai facil
  • Ajutorul la reglare, prin punctele de blocare în vederea ghidării optimizate a utilizatorului, permite reglarea rapidă și sigură a valorii cuplului de strângere dorit prin rotirea mânerului
  • Blocarea sigură a valorilor setate prin funcția de clichet a coroanei de rotire
  • Coroana rotativă în formă de triunghi împiedică rularea necontrolată
  • Simbolurile lacăt semnalizează respectiva stare de blocare
  • Posibilitate de fixare a bridei de cablu prin orificiile de la coroana rotativă de blocare
  • Scală lizibilă, cu contrast ridicat
  • Lizibilitate de durată, prin inscripționarea cu laser a manșonului scalei
  • Manetă de comutare integrată
    5121-3CT – 5123-3CT: maneta de comutare cu funcție de sens unic – reduce atât pericolul de rănire, cât și deranjamentele în funcționare
  • Cu certificat de calibrare și număr de serie
  • Livrare în ambalaj Hexa stabil
  • DIN EN ISO 6789-2:2017, DIN 3120, ISO 1174-1
  • Made in Germany
  • Acţionare: Pătrat masiv 12,5 mm (1/2 ţoli)
  • Dimensiuni / lungime: 519 mm
  • Greutate netă (kg): 1.17 kg
  • Nm min-max: 40 – 200 Nm
  • Toleranță: 3 %
  • Diviziune a scării (Nm): 1 Nm
  • Forţă de acţionare min.-max. kg: 9.4 – 49.5 kg
  • Număr dinți: 32 (Unghi de acționare 11.25°)
  • Lăţime cap a: 19.6 mm
  • Lăţime cap b: 44 mm
  • Auto Bild, câștigătorul testului 2019, cheia dinamometrică HAZET 5122-3 CT, revista 32/2019
    Auto Bild Klassik, câștigătorul testului 2020, cheia dinamometrică HAZET 5122-3 CT, revista 6, iunie 2020
  • De acum nu mai este necesară rotirea înapoi: în cazul cheilor dinamometrice HAZET din seria constructivă 5000 și 6000, s-a demonstrat prin teste de anduranță pe termen lung că nu mai este necesară rotirea înapoi până la cea mai mică valoare a scalei