Platformă de lucru mobilă, lățimea benzii de rulare 1000 mm, cu 3 benzi de rulare cu nervuri din aluminiu

Cod articol.: 50020
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Cod articol 50020
EAN / GTIN 4031405500204
Număr producător 050020
L-Număr L90110 431
Producător/responsabil MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descriere

Descriere:

  • Platformă de lucru din aluminiu
  • Construcție extrem de stabilă din tuburi dreptunghiulare
  • Adâncime platformă: 460 mm
  • trepte adânci de 240 mm
  • Extensibil într-o grilă de 200 mm (la cerere)
  • Două mânere glisante sunt standard
  • Două role de ridicare Ø 125 mm pentru o mișcare ușoară dintr-un loc în altul
  • Pantofi din plastic antiderapant
  • Înclinare: 45°
  • Disponibil într-o varietate de versiuni pe niveluri și platforme
  • Spațiere trepte 200 mm
  • Sarcină maximă: 200 kg

Caracteristică:

  • Înălțime de lucru: 2600 mm
  • Deasupra capului: 1050 mm
  • Material: Aluminiu
  • Viteză max. Capacitate de încărcare: 200 kg
  • Instalare necesară: Pentru a fi echipat cu o unealtă
  • Înălțime platformă 600 mm
  • Clasa antiderapantă: R9
  • Platforma de suport este considerată ca o etapă: da
  • Acoperirea treptei/platformei: Aluminiu sub formă de tuburi
  • Număr de trepte/trepte: 3 trepte
  • Lățimea treptei: 1000 mm