Palpator pentru ST2/PS1/PS10/M300 şi 310, Tip: 11-100

Cod articol: 499004 11-100
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lăţime minimă a canalului 2,5 mm
Adâncime maximă a canalului 7,5 mm
Tip produs Palpator

Identificare și clasificare

Cod articol 499004 11-100
EAN / GTIN 4059192056100
Număr producător 6111524
Producător/responsabil MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Descriere

Execuţie:

Palpator pentru caneluri de la 2,5 mm lăţime şi până la 7,5 mm adâncime. Domeniu de măsurare 100 µm.