Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Există o alternativă la acest produs

Endoscop video fără sondă

Cod articol.: 492921

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 492921
Număr producător 492921
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

HOLEX Endoscop video cu afişaj LCD mare, cu detalii precise şi funcţii extinse. Masca de ecranare a radiaţiilor solare oferă protecţie suplimentară împotriva razelor soarelui. Mulţumită celor două mânere, aparatul poate fi ţinut sigur. Aparatul de bază este compatibil cu toate sondele de endoscop HOLEX Cod 492932492944.
  • Aparat de bază cu afişaj LCD de 7 inch (încadrare 6 inch).
  • Mod zoom; zoom digital în 3 trepte: 1,5×, 2× şi 5×.
  • Înregistrările foto şi video pot fi stocate.
  • Ieşire USB şi AV. Prin ieşirile USB şi AV integrate, puteţi transmite fotografiile şi videoclipurile către PC.
  • Acumulator Li-Ion integrat, reîncărcabil, cu durată de funcţionare 5 ore.
  • Protecţie IP55.
  • Rotire la 90° a imaginii în sensul acelor de ceasornic prin intermediul tastelor de comandă.

Avantaj:

  • Extrem de robust şi recomandat în special pentru utilizare outdoor.
  • Încadrare foarte mare de 6 inch.
  • Rezoluţia ecranului 640 × 480 px.
  • Încadrare divizibilă pentru prezentare în paralel a vizualizării la 0° şi la 90°.
  • Posibilitate de introducere de comentarii prin înregistrare vocală. Folosind microfonul încorporat, în timpul inspecţiei se pot face comentarii cu privire la înregistrare. Astfel, nu mai este nevoie să se ia notiţe sau să se facă rezumate complicate.
  • Setările selectate sunt afişate clar pe ecran.

Funcţionare:

IP55: Protecţie la stropirea cu jet de apă din toate direcţiile şi protecţie la acumulările de praf din interior (protejat la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

Livrare:

Geantă robustă de transport, etanşă la apă şi praf, card de memorie SD (16 GB), alimentator (CA 100 − 240 V / 50 − 60 Hz), cablu de date USB, cablu AV, set de curăţare. Fără sondă.

Accesorii opţionale:

Sonde de endoscop Cod 492932492944.