Cărucioare de masă cu tăvițe

Cod articol: 4922
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Tip produs Mese mobile

Identificare și clasificare

Cod articol 4922
EAN / GTIN 4017976049229
Număr producător 4922
L-Număr L90080 220
Producător/responsabil Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Descriere

Execuţie:

nemontate

Descriere:

Construcție din oțel sudat. Cu 2 tăvi din tablă de oțel. Suport tubular din oțel și tăvițe din tablă de oțel asamblate cu șuruburi. Tăvi etanșe la ulei, margine înaltă de 40 mm. Acoperită cu pulbere albastru strălucitor RAL 5007. Mâner de împingere verticală. 2 roți pivotante și 2 roți fixe, anvelope TPE, butuci cu rulmenți cu bile cu canelură adâncă. Frâne pe roțile pivotante Capacitate de încărcare raft superior 200 kg.

Caracteristică:

Capacitate totală de încărcare (kg): 400
Lungime efectivă (mm): 1000
Lățime efectivă (mm): 700
Înălțimea rafturilor (mm): 248, 870
Lungime totală (mm): 1136
Lățime totală (mm): 700
Înălțime totală (mm): 1105
Anvelope: TPE
Dimensiunea roții (mm): 200 × 40