Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Există o alternativă la acest produs

Lampă-lupă cu LED, ⌀ lentilei: 153mm

Cod articol.: 491494 153

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ lentilei (mm) Preț per buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 491494 153
Număr producător 491494 153
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Lampă cu lupă cu design inovator pentru exigenţe maxime. Lentilă mare cu ⌀ 153 mm pentru o vedere fără deformare. Tijă echilibrată, cu arc şi poziţionare-blocare precisă cu execuţie robustă din aluminiu şi plastic de înaltă rezistenţă. Articulaţiile închise protejează cablurile din interior.
  • Lentilă de sticlă perfect rezistentă la zgârieturi - pentru vedere ortoscopică.
  • Articulaţie a capului 3D pentru reglare şi fixare individuală.
  • Iluminare: 48 de LED-uri de înaltă calitate, consum de energie de doar 14 W. Luminozitate 6000 Lx cu intensitate luminoasă reglabilă continuu până la 10 %, LED-uri cu o durată de utilizare de până la 50.000 h.
  • Comutarea pe diferite segmente (Visualizer) permite crearea unor efecte de lumină de accentuare a structurii. Indice 1A de reproducere a culorii pentru evidenţierea puternică a culorilor.

Aplicaţie:

În laborator, la producţie, montaj, pentru asigurarea calităţii etc. cu exigenţe maxime în ce priveşte aspectul şi ergonomia manevrării.

Livrare:

Inclusiv cablu de alimentare 100 − 240 V, 50/60 Hz, acoperire a lentilei şi clemă de prindere pe masă Cod 491492 Ref. TK.

Atenţie:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1174_GB.

Notă:

Această lampă conţine LED-uri încorporate. LED-urile nu pot fi schimbate în lampă.