Lupă powerlux cu iluminare, Tip: 3,5/8000

Cod articol: 490820 3,5/8000
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip de lentilă asferic
Iluminare SMD-LED
⌀ lentilei 54 mm
Grosisment (× ori) 3,5
Temperatură de culoare cca. 8000 (alb rece) K
Ambalaj Etui din spumă dură
Alimentare cu energie Cu baterii
Număr de baterii incluse 3
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute 081561 LR6
Tip produs Lupă manuală cu iluminare

Identificare și clasificare

Cod articol 490820 3,5/8000
EAN / GTIN 4048347290940
Număr producător 158614 POWERLUX, 3,5X VERGR. 8000K
Producător/responsabil ESCHENBACH OPTIK GmbH, Fürther Straße 252, 90429 NÜRNBERG, Deutschland, www.eschenbach-optik.de

Descriere

Execuţie:

  • Grosisment ridicat 20 dpt / de 5 ori la câmp vizual mare.
  • Cea mai bună calitate a imaginii datorită asferii, a lentilei de plastic rezistentă la rupere (PXM®), acoperită cu strat cera-tec®.
  • Iluminare optimă fără umbre prin 2 LED-uri SMD opuse.
  • Întrerupător PORNIT / OPRIT sensibil, răspuns rapid şi clar, utilizare simplă.
  • Oprire automată: lumina se stinge automat după 30 minute.
Se poate utiliza binocular.

Livrare:

Inclusiv 3 baterii Cod 081561 Ref. LR6 şi husă din spumă dură.