Világító nagyító powerlux 3,5/8000

Cikkszám: 490820 3,5/8000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Lencse fajtája Aszférikus
Megvilágítás SMD-LED
Lencse ⌀ 54 mm
Nagyítás (x-szeres) 3,5
Színhőmérséklet kb. 8000 (hideg fehér) K
Csomagolás Keményhab tok
Energiaellátás Elemes
A tartalmazott elemek száma 3
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma 081561 LR6
Termék fajtája Lámpás kézi nagyító

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 490820 3,5/8000
EAN / GTIN 4048347290940
Gyártó száma 158614 POWERLUX, 3,5X VERGR. 8000K

Leírás

Kivitel:

  • Nagy 20 dpt / 5× nagyítás nagyméretű látómező mellett.
  • Legjobb leképezési minőség az aszférikus lencsének köszönhetően, törésálló műanyag lencse (PXM®), cera-tec® bevonatú.
  • Optimális árnyékmentes megvilágítás 2 egymással szemben elhelyezkedő SMD-LED-nek köszönhetően.
  • Puha BE/KI gomb, jól érezhető kapcsolás, egyszerű kezelés.
  • Kikapcsoló automatika: a lámpa 30 másodperc után automatikusan kikapcsol.
Binokulárisan használható

Tartalom:

3 db 081561 sz. LR6 méretű elem és keményhab tok.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek