Calibru inel cu prag NPT 1/8 inch

Cod articol: 486405 1/8
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 51,80 € /buc.
  • 60,40 € /buc.
La cerere
În stoc
1 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard ANSI / ASME B 1.20.1
Tip de calibru Calibru „nu trece”; Calibru „trece”
Tip de filet NPT
Filet 1/8 NPT
⌀ Filet 10,29 mm
Pasi/inch 27
Tip produs Calibru inel limitativ cu filet

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 486405 1/8
EAN / GTIN 2050001691361

Descriere

Execuţie:

NPT = American Standard taper pipe thread. Con 1 : 16. Pentru fileturi cu produse de etanşare.

Standard:

ANSI / ASME B 1.20.1
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
    Filetul (inch) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături