• In verband met Oud & Nieuw is ons magazijn van 29 december 2025 t/m 01 januari 2026 gesloten. Op deze dagen worden er geen goederen verzonden, wat kan resulteren in een latere levering van uw zending dan gebruikelijk.

Ringkaliber NPT, Schroefdraad: 1/8inch

Artikelnummer: 486405 1/8
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang

  • € 7,20 / st.
    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 7,20 / st.
    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 4,90 / st.
    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen

  • € 57,40 / st.
  • € 64,20 / st.
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schroefdraad (inch) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Draadsoort: NPT

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm ANSI / ASME B 1.20.1
Kalibertype Afkeurkaliber; Goedkeurkaliber
Draadsoort NPT
Schroefdraad 1/8 NPT
Schroefdraad-⌀ 10,29 mm
Gangen per inch 27
Producttype Draad-ringkaliber

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 486405 1/8
EAN/GTIN 2050001691361
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de

Omschrijving

Uitvoering:

NPT = American Standard taper pipe thread. Conus 1 : 16. Voor schroefdraad met afdichtmiddel.

Norm:

ANSI / ASME B 1.20.1