Filet cu pas fin Calibru inel „NU TRECE” 6g 25X1,5

Cod articol: 486210 25X1,5

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 23,80 € /buc.
  • 42,80 € /buc.
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard DIN 13
Tip de calibru Calibru „nu trece”
Calitate 6
Câmp de toleranţă g
Clasa de toleranţă 6g
Tip de filet MF
Filet M25
Pas filet 1,5 mm
Tip produs Calibru inel filetat „NU TRECE”

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 486210 25X1,5
EAN / GTIN 2050001036223

Descriere

Execuţie:

Prima spiră (pas) şlefuită (de la pas de 1mm) îndepărtează impurităţile de pe piesă şi împiedică ruperea prematură a primului pas.
Execuţie conform DIN 2279 − 2299.

Aplicaţie:

Pentru fileturi cu pas fin ISO metrice, dreapta DIN 13.

Standard:

Toleranţe şi abateri conform DIN ISO 1502.

Notă:

Calibre pentru fileturi fine cu diferiţi paşi, fileturi Whitworth, trapezoidale, rotunde, UNC, UNF şi NPT, fileturi pe stânga livrabile la cerere.
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
    M × pasul filetului Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături