Filet cu pas fin Calibru tampon cu prag 6H, M × pasul filetului: 27X2

Cod articol.: 486100 27X2
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!

  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 56,00 € /buc.
  • 26,20 € /buc.
La cerere
În stoc
27 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

M × pasul filetului Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Politică / etichetare nu sunt prevăzute
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Zona EX nu
Tip de calibru Calibru ”nu trece” (NO-GO); Calibru ”trece” (GO)
Dimensiune nominală min. 27 mm
Dimensiune nominală max. 27 mm
Tip filet MF
Filet M27×2
Pasul filetului 2 mm
Diametrul filetului 27 mm
Câmp de toleranţă H
Nivel de toleranță (calitate) 6
Configurabil nu
Tip produs Calibru tampon cu filet
Cuprins o singură parte
Standard DIN 13; DIN 2240; DIN 2279 − 2299; DIN ISO 1502
Poate fi calibrat da
Poate fi recalibrat da

Identificare și clasificare

Cod articol 486100 27X2
EAN / GTIN 2050001675514
Număr producător 0090..27.....6H
Producător/responsabil Lehren- u. Messgerätewerk Schmalkalden GmbH, Wilhelm-Külz-Straße 49, 98574 Schmalkalden, Deutschland, www.lehrmess.de

Descriere

Execuţie:

Prima spiră (pas) şlefuită (de la pas de 1mm) îndepărtează impurităţile de pe piesă şi împiedică ruperea prematură a primului pas.
Execuţie conform DIN 2279 − 2299.
Parte „TRECE” şi „NU TRECE” pe un singur mâner (DIN 2240, Partea 1, Forma R). Parte „NU TRECE” marcată cu roşu.

Aplicaţie:

Pentru fileturi cu pas fin ISO metrice, dreapta DIN 13.

Standard:

Toleranţe şi abateri conform DIN ISO 1502.

Notă:

Calibre pentru fileturi fine cu diferiţi paşi, fileturi Whitworth, trapezoidale, rotunde, UNC, UNF şi NPT, fileturi pe stânga livrabile la cerere.