{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Zona de protecție ESD (EPA) | nu | |
| Zona EX | nu | |
| Tip de calibru | Calibru ”nu trece” (NO-GO) | |
| Tip filet | M | |
| Filet | M42 | |
| Pasul filetului | 4,5 mm | |
| Diametrul filetului | 42 mm | |
| Câmp de toleranţă | g | |
| Nivel de toleranță (calitate) | 6 | |
| Configurabil | nu | |
| Tip produs | Calibru inel filetat | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Standard | DIN 13; DIN ISO 1502 | |
| Poate fi calibrat | da | |
| Poate fi recalibrat | da |
| Cod articol | 486050 M42 | |
| EAN / GTIN | 2050001039934 | |
| Număr producător | 500775 | |
| Producător/responsabil | Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de |