• Stimați Clienți, sâmbătă, 24 octombrie 2026, între orele 09:00 și aproximativ 11:00, vom efectua lucrări de mentenanță în eShop. În această perioadă, afișarea prețurilor poate fi temporar limitată. Vă mulțumim pentru înțelegere!

Filetul Calibru tampon cu prag, Filet: M16

Cod articol.: 486000 M16
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!

  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 20,90 € /buc.
  • 56,00 € /buc.
La cerere
În stoc
183 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Filet Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Zona de protecție ESD (EPA) nu
Zona EX nu
Tip de calibru Calibru ”trece” (GO); Calibru ”nu trece” (NO-GO)
Dimensiune nominală min. 16 mm - 16 mm
Dimensiune nominală max. 16 mm; 16 mm
Tip filet M; M
Filet M16; M16
Pasul filetului 2 mm; 2 mm
Diametrul filetului 16 mm; 16 mm
Câmp de toleranţă H; H
Nivel de toleranță (calitate) 6; 6
Configurabil nu
Tip produs Calibru tampon cu filet; Calibru tampon cu filet
Cuprins o singură parte
Standard DIN 13; DIN ISO 1502
Material oțel
Poate fi calibrat da
Poate fi recalibrat da

Identificare și clasificare

Cod articol 486000 M16
EAN / GTIN 2050001690999
Număr producător 511776
Producător/responsabil Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de

Descriere

Execuţie:

Prima spiră (pas) este retezată pentru eliminarea impurităţilor de pe piesă şi împiedică derapajul prematur al primului pas. Execuţie conform DIN 2279 − 2299.
Parte „TRECE” şi „NU TRECE” pe un singur mâner (DIN 2240, Partea 1, Forma R). Parte „NU TRECE” marcată cu roşu.

Aplicaţie:

Pentru fileturi ISO metrice, dreapta DIN 13.
Clasa de toleranţă 6H (până la M 1,4 = 5H).

Standard:

Toleranţe şi abateri conform DIN ISO 1502.

Notă:

Calibre pentru fileturi cu alţi paşi, fileturi Whitworth, trapezoidale, rotunde, UNC, UNF, NPT şi pe stânga livrabile la cerere.